pagina iniziale

SIEMENS - SIE5SV60166KK32 INT MAGN + AFDD 1P+N 6KA B32 1UM - 5SV60166KK32

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Caratteristica di intervento - B

  • Numero di poli - 2

  • Corrente nominale - 32 A

  • Conduttore neutro a connessione - sì

  • Numero moduli DIN - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869565026

Codice prodotto

SIE5SV60166KK32

Cod. produttore

5SV60166KK32

Produttore

SIE

Caratteristica di intervento:

B

Numero di poli:

2

Corrente nominale:

32 A

Conduttore neutro a connessione:

sì

Numero moduli DIN:

1

Tensione nominale:

230 V

Potere di interruzione nominale secondo EN 60898:

6000 kA

Potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2:

6000 kA

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Classe di limitazione energetica:

3

Frequenza:

50...50 Hz

Categoria di sovratensione:

3

Grado di inquinamento:

2

Profondità di incasso:

70 mm

Dispositivi supplementari applicati dal produttore:

Interruttore di protezione antincendio

Corrente di commutazione nominale dispositivo supplementare:

6000 A

Tipo di tensione di comando dispositivo supplementare:

AC

Grado di protezione (IP):

IP20

    Combinazione Arc Fault Detection Device-interruttore automatico 230 V, 6 kA, 1+N, B, 32A compatto (1UM)

    Il Siemens 5SV60 è una combinazione di Arc Fault Detection Device e interruttore magnetotermico progettata per la protezione affidabile completa di persone, impianti e beni materiali in caso di arco elettrico di guasto.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione nominale: 230 V
    • Potenza di interruzione: 6 kA
    • Tipo: 1+N
    • Curva: B
    • Corrente nominale: 32A
    • Design: compatto
    • Opzioni di accessori: disponibili per varie espansioni funzionali

    Vantaggi per i clienti:

    • Riconoscimento tempestivo di anomalie per prevenire incendi.
    • Tecnologia innovativa che offre una protezione superiore rispetto ai dispositivi comuni.
    • Protezione affidabile contro cortocircuiti, sovraccarichi e incendi.
    • Facilità di integrazione con accessoriper ulteriori funzionalità.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS