SIEMENS - SIE5SV60166KK10 INT MAGN + AFDD 1P+N 6KA B10 1UM - 5SV60166KK10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Caratteristica di intervento - B
Numero di poli - 2
Corrente nominale - 10 A
Conduttore neutro a connessione - sì
Numero moduli DIN - 1
Confezione
1 PZ
EAN
4001869564975
Codice prodotto
SIE5SV60166KK10
Cod. produttore
5SV60166KK10
Produttore
SIE
Caratteristica di intervento:
B
Numero di poli:
2
Corrente nominale:
10 A
Conduttore neutro a connessione:
sì
Numero moduli DIN:
1
Tensione nominale:
230 V
Potere di interruzione nominale secondo EN 60898:
6000 kA
Potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2:
6000 kA
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Classe di limitazione energetica:
3
Frequenza:
50...50 Hz
Categoria di sovratensione:
3
Grado di inquinamento:
2
Profondità di incasso:
70 mm
Dispositivi supplementari applicati dal produttore:
Interruttore di protezione antincendio
Corrente di commutazione nominale dispositivo supplementare:
6000 A
Tipo di tensione di comando dispositivo supplementare:
AC
Grado di protezione (IP):
IP20
- Tensione: 230 V
- Corrente nominale: 10A
- Couplaggio: 1+N
- Capacità di interruzione: 6 kA
- Tipo: B
- Costruzione compatta: Sì
- Variante Arc Fault Detection Device: Disponibile
- Riconosce tempestivamente eventuali anomalie e interviene prima che si inneschi un incendio.
- Protezione affidabile da cortocircuito, sovraccarico e incendio.
- Copre il precedente divario di protezione dei comuni apparecchi.
- Numerosi accessori consentono una varietàdi ampliamenti funzionali.
- Tecnica ottimale per la sicurezza - solo da Siemens.
Combinazione Arc Fault Detection Device-interruttore automatico 230 V, 6 kA, 1+N, B, 10A compatto (1UM)
Interruttore magnetotermico - Arc Fault Detection Device SENTRON 5SV6 per la protezione affidabile completa di persone, impianti e beni materiali in caso di arco elettrico di guasto.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS