SIEMENS - SIE5SV36147 DIFF 2P 40A 0,3A TIPO F SEL


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Corrente di guasto nominale:
0.3 ACaratteristiche principali
Corrente di guasto nominale - 0.3 A
Numero di poli - 2
Corrente nominale - 40 A
Larghezza in numero di moduli - 2
Tensione nominale - 230 V
Confezione
1 PZ
EAN
4001869484532
Codice prodotto
SIE5SV36147
Cod. produttore
5SV36147
Produttore
SIE
Corrente di guasto nominale:
0.3 A
Numero di poli:
2
Corrente nominale:
40 A
Larghezza in numero di moduli:
2
Tensione nominale:
230 V
Corrente nominale di breve durata Icw:
10 kA
Resistenza agli scatti intempestivi (sovratensioni di picco):
5 kA
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.75...35 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.75...35 mm²
Profondità di incasso:
70 mm
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...45 °C