SIEMENS - SIE5ST37685 MORS.INGR. DX 690/1000 VAC/DC 80 A 25MMQ - 5ST37685

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro
Accessorio - sì
Parte di ricambio - no
Confezione
10 PZ
EAN
4001869529196
Codice prodotto
SIE5ST37685
Cod. produttore
5ST37685
Produttore
SIE
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Altro
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
no
- Tensione: 690V AC, 1000V DC
- Corrente: 80A
- Grado di protezione: IP20
- Compatibilità: per dispositivi differenziali e interruttori magnetotermici
- Montaggio: universalmente montabile
- Facile e comodo da montare e collegare
- Protezione contro i contatti accidentali di serie per una sicurezza affidabile
- Tecnica ottimale per garantire la sicurezzadurante l'installazione
- Componenti aggiuntivi di alta qualità da Siemens
Morsetto di collegamento Passacavo a destra 690V AC, DC 1000V, 80A IP20
Questo morsetto di collegamento è progettato per garantire una connessione sicura e affidabile nei sistemi di sbarre collettrici SENTRON 5ST3.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


