SIEMENS - SIE5ST3768 MORSETTO DI COLLEGAMENTO X SBARRE 5ST376 - 5ST3768

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro
Accessorio - sì
Parte di ricambio - no
Confezione
25 PZ
EAN
4001869374017
Codice prodotto
SIE5ST3768
Cod. produttore
5ST3768
Produttore
SIE
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Altro
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
no
- Compatibile con sistemi di sbarre collettrici SENTRON 5ST3
- Universale montabile su diversi dispositivi
- Facile e comodo da montare e collegare
- Protezione contro i contatti accidentali di serie
- Facilita l'installazione e riduce i tempi di montaggio
- Migliora la sicurezza durante l'installazione grazie alla protezione integrata
- Affidabilità e qualità garantite da Siemens
Morsetto di alimentazione 25 mm2 breve per sbarre di collegamento a punte
Questo prodotto è un componente aggiuntivo per dispositivi differenziali e interruttori magnetotermici, garantendo una connessione sicura e facile da installare.


