SIEMENS - SIE5ST37605 MORS.INGR. DX 690/1000 VAC/DC 125A 50MMQ - 5ST37605

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro
Accessorio - sì
Parte di ricambio - no
Confezione
10 PZ
EAN
4001869529226
Codice prodotto
SIE5ST37605
Cod. produttore
5ST37605
Produttore
SIE
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Altro
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
no
Morsetto di collegamento Passacavo a destra
Questo morsetto di collegamento è progettato per l'integrazione nei sistemi di sbarre collettrici SENTRON 5ST3.
Dettagli tecnici:
- 690V AC, DC 1000V
- 125A
- IP20
- Sistemi di sbarre collettrici SENTRON 5ST3
Vantaggi per il cliente:
- Componenti aggiuntivi universalmente montabili.
- Facili e comodi da montare e collegare.
- Protezione contro i contatti accidentali di serie per una sicurezza garantita durante l'installazione.
- Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


