pagina iniziale

SIEMENS - SIE5ST2504 BLOCCO DISTRIB. MOD. 1POLO 80A - 5ST2504

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869318974

Codice prodotto

SIE5ST2504

Cod. produttore

5ST2504

Produttore

SIE

    Blocco distributore a 1 polo, 80A, 690V

    Il Blocco distributore SENTRON 5ST2 è un componente aggiuntivo progettato per dispositivi differenziali e interruttori magnetotermici, offrendo un'installazione semplice e sicura.

    Dettaglitecnici:

    • Polo: 1
    • Corrente nominale: 80A
    • Voltaggio: 690V
    • Ingresso: 1x 16 mm2
    • Uscita: 8x 10 mm2
    • Montaggio: su guida DIN

    Vantaggi per i clienti:

    • Facile e comodo da montare e collegare.
    • Protezione contro i contatti accidentali di serie per una sicurezza garantita durante l'installazione.
    • Universalmente montabile, rendendolo versatile per diverse applicazioni.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS