pagina iniziale

SIEMENS - SIE5SP51927CC INT. MT 10KA 1P C 125A 1,5UM 220VDC - 5SP51927CC

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 1

  • Caratteristica di intervento - C

  • Conduttore neutro a connessione - no

  • Numero moduli DIN - 1.5

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

4001869351841

Codice prodotto

SIE5SP51927CC

Cod. produttore

5SP51927CC

Produttore

SIE

Numero di poli (totale):

1

Caratteristica di intervento:

C

Conduttore neutro a connessione:

no

Numero moduli DIN:

1.5

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Profondità di incasso:

70 mm

Dispositivi supplementari possibili:

sì

Frequenza:

0...0 Hz

Montaggio a incasso:

no

Sezione conduttore collegabile multifilare:

10...50 mm²

Classe di limitazione energetica:

3

Sezione conduttore collegabile unifilare:

10...50 mm²

Categoria di sovratensione:

3

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di inquinamento:

3

Antideflagrante:

no

Potenza dissipata:

10.2 W

interruttore magnetotermico DC 220 V 10 kA, a 1 polo, C, 125A

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS