pagina iniziale

SIEMENS - SIE5SP44926 INT. MT 10KA 4P B 125A 6UM - 5SP44926

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5SP44926 INT. MT 10KA 4P B 125A 6UM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 4

  • Caratteristica di intervento - B

  • Corrente nominale - 125 A

  • Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 10 kA

  • Conduttore neutro a connessione - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

4001869195582

Codice prodotto

SIE5SP44926

Cod. produttore

5SP44926

Produttore

SIE

Numero di poli (totale):

4

Caratteristica di intervento:

B

Corrente nominale:

125 A

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:

10 kA

Conduttore neutro a connessione:

no

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:

10 kA

Numero moduli DIN:

6

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

400 V

Profondità di incasso:

70 mm

Dispositivi supplementari possibili:

sì

Tensione di isolamento nominale Ui:

440 V

Frequenza:

50...50 Hz

Montaggio a incasso:

no

Sezione conduttore collegabile multifilare:

25...50 mm²

Classe di limitazione energetica:

3

Sezione conduttore collegabile unifilare:

25...50 mm²

Categoria di sovratensione:

3

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di inquinamento:

3

Antideflagrante:

no

Potenza dissipata:

32.7 W

    Interruttore magnetotermico 400V 10 kA

    Interruttore magnetotermico SENTRON is designed to provide reliable overload and short-circuit protection in electrical installations.

    Dettagli tecnici:

    • Voltage rating: 400V
    • Breaking capacity: 10 kA
    • Poles: 4
    • Type: B
    • Rated current: 125A
    • Width: P=70mm

    Vantaggi per i clienti:

    • Ensures safety by protecting against overloads and short circuits.
    • Offers a compact design that saves space in electrical panels.
    • Reliable performance, enhancing the longevity of electrical systems.
    • Easy installation with clear labeling for user convenience.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS