SIEMENS - SIE5SP44918 INT. MT 10KA 4P D 100A 6UM - 5SP44918

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 4
Caratteristica di intervento - D
Corrente nominale - 100 A
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 10 kA
Conduttore neutro a connessione - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
EAN
4001869195698
Codice prodotto
SIE5SP44918
Cod. produttore
5SP44918
Produttore
SIE
Numero di poli (totale):
4
Caratteristica di intervento:
D
Corrente nominale:
100 A
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:
10 kA
Conduttore neutro a connessione:
no
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:
10 kA
Numero moduli DIN:
6
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
400 V
Profondità di incasso:
70 mm
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Tensione di isolamento nominale Ui:
440 V
Frequenza:
50...50 Hz
Montaggio a incasso:
no
Sezione conduttore collegabile multifilare:
25...50 mm²
Classe di limitazione energetica:
3
Sezione conduttore collegabile unifilare:
25...50 mm²
Categoria di sovratensione:
3
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di inquinamento:
3
Antideflagrante:
no
Potenza dissipata:
24 W
- Tensione nominale: 400V
- Potere di interruzione: 10 kA
- Numero di poli: 4
- Corrente nominale: 100A
- Dimensione: P=70mm
- Protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti.
- Installazione semplice grazie al design compatto.
- Affidabilità per applicazioni industriali e commerciali.
Interruttore magnetotermico 400V 10 kA
Il Interruttore magnetotermico SENTRON è progettato per offrire protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti in applicazioni elettriche.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS