SIEMENS - SIE5SP44808 INT. MT 10KA 4P D 80A 6UM - 5SP44808

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 4
Caratteristica di intervento - D
Corrente nominale - 80 A
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 10 kA
Conduttore neutro a connessione - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
60 Kg CO₂-eq
EAN
4001869195681
Codice prodotto
SIE5SP44808
Cod. produttore
5SP44808
Produttore
SIE
Numero di poli (totale):
4
Caratteristica di intervento:
D
Corrente nominale:
80 A
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:
10 kA
Conduttore neutro a connessione:
no
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:
10 kA
Numero moduli DIN:
6
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
400 V
Profondità di incasso:
70 mm
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Tensione di isolamento nominale Ui:
440 V
Frequenza:
50...50 Hz
Montaggio a incasso:
no
Sezione conduttore collegabile multifilare:
25...50 mm²
Classe di limitazione energetica:
3
Sezione conduttore collegabile unifilare:
25...50 mm²
Categoria di sovratensione:
3
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di inquinamento:
3
Antideflagrante:
no
Potenza dissipata:
21 W
- Tensione nominale: 400V
- Capacità di interruzione: 10 kA
- Poli: 4
- Corrente nominale: 80A
- Dimensioni: P=70mm
- Protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti.
- Affidabilità in condizioni operative gravose.
- Facile installazione in vari ambienti elettrici.
- Progettato per garantire la sicurezza degli impianti elettrici.
Interruttore magnetotermico 400V 10 kA
Il prodotto è un interruttore magnetotermico a 4 poli, progettato per proteggere circuiti elettrici fino a 400V con una capacità di interruzione di 10 kA.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS