pagina iniziale

SIEMENS - SIE5SP44806 INT. MT 10KA 4P B 80A 6UM - 5SP44806

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5SP44806 INT. MT 10KA 4P B 80A 6UM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 4

  • Caratteristica di intervento - B

  • Corrente nominale - 80 A

  • Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 10 kA

  • Conduttore neutro a connessione - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

60 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4001869195568

Codice prodotto

SIE5SP44806

Cod. produttore

5SP44806

Produttore

SIE

Numero di poli (totale):

4

Caratteristica di intervento:

B

Corrente nominale:

80 A

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:

10 kA

Conduttore neutro a connessione:

no

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:

10 kA

Numero moduli DIN:

6

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

400 V

Profondità di incasso:

70 mm

Dispositivi supplementari possibili:

sì

Tensione di isolamento nominale Ui:

440 V

Frequenza:

50...50 Hz

Montaggio a incasso:

no

Sezione conduttore collegabile multifilare:

25...50 mm²

Classe di limitazione energetica:

3

Sezione conduttore collegabile unifilare:

25...50 mm²

Categoria di sovratensione:

3

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di inquinamento:

3

Antideflagrante:

no

Potenza dissipata:

21 W

    Interruttore magnetotermico 400V 10 kA

    Interruttore magnetotermico SENTRON is designed for reliable short-circuit and overload protection in electrical installations.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione nominale: 400V
    • In grado di scaricare: 10 kA
    • Poli: 4 poli
    • Tipo: B
    • Corrente nominale: 80A
    • Dimensione: P=70mm

    Vantaggi per i clienti:

    • Provides optimal protection against electrical faults.
    • Easy installation and maintenance for enhanced user convenience.
    • Robust design ensures long-lasting performance in various environments.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS