SIEMENS - SIE5SP43926 INT. MT 10KA 3P B 125A 4,5UM - 5SP43926

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Profondità di incasso - 70 mm
Caratteristica di intervento - B
Numero di poli (totale) - 3
Corrente nominale - 125 A
Tensione nominale - 400 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
SENTRON 5SP4
EAN
4001869195407
Codice prodotto
SIE5SP43926
Cod. produttore
5SP43926
Produttore
SIE
Profondità di incasso:
70 mm
Caratteristica di intervento:
B
Numero di poli (totale):
3
Corrente nominale:
125 A
Tensione nominale:
400 V
Tensione di isolamento nominale Ui:
440 V
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:
10 kA
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:
10 kA
Frequenza:
50...50 Hz
Potenza dissipata:
32.7 W
Classe di limitazione energetica:
3
Montaggio a incasso:
no
Conduttore neutro a connessione:
no
Categoria di sovratensione:
3
Grado di inquinamento:
3
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Numero moduli DIN:
4.5
Grado di protezione (IP):
IP20
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...55 °C
Sezione conduttore collegabile multifilare:
25...50 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
25...50 mm²
Antideflagrante:
no