pagina iniziale

SIEMENS - SIE5SP43918 INT. MT 10KA 3P D 100A 4,5UM - 5SP43918

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5SP43918 INT. MT 10KA 3P D 100A 4,5UM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 3

  • Caratteristica di intervento - D

  • Corrente nominale - 100 A

  • Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 10 kA

  • Conduttore neutro a connessione - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

4001869195513

Codice prodotto

SIE5SP43918

Cod. produttore

5SP43918

Produttore

SIE

Numero di poli (totale):

3

Caratteristica di intervento:

D

Corrente nominale:

100 A

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:

10 kA

Conduttore neutro a connessione:

no

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:

10 kA

Numero moduli DIN:

4.5

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

400 V

Profondità di incasso:

70 mm

Dispositivi supplementari possibili:

sì

Tensione di isolamento nominale Ui:

440 V

Frequenza:

50...50 Hz

Montaggio a incasso:

no

Sezione conduttore collegabile multifilare:

25...50 mm²

Classe di limitazione energetica:

3

Sezione conduttore collegabile unifilare:

25...50 mm²

Categoria di sovratensione:

3

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di inquinamento:

3

Antideflagrante:

no

Potenza dissipata:

24 W

    Interruttore magnetotermico 400V 10 kA, a 3 poli, D, 100A, P=70mm Interruttore magnetotermico SENTRON

    Questo interruttore magnetotermico è progettato per proteggere circuiti elettrici fino a 400V e 100A, offrendo elevate prestazioni di sicurezza.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione nominale: 400V
    • Potenza di interruzione: 10 kA
    • Tipo: 3 poli, D
    • Corrente nominale: 100A
    • Profondità: 70mm

    Vantaggi per i clienti:

    • Protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti.
    • Facile integrazione in sistemi elettrici esistenti.
    • Affidabilità nel tempo, riducendo la necessità di manutenzione.
    • Design compatto per ottimizzare lo spazio nelle installazioni.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS