pagina iniziale

SIEMENS - SIE5SP43806 INT. MT 10KA 3P B 80A 4,5UM - 5SP43806

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5SP43806 INT. MT 10KA 3P B 80A 4,5UM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 3

  • Caratteristica di intervento - B

  • Corrente nominale - 80 A

  • Numero di poli protetti - 3

  • Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 10 kA

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

60 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4001869195384

Codice prodotto

SIE5SP43806

Cod. produttore

5SP43806

Produttore

SIE

Numero di poli (totale):

3

Caratteristica di intervento:

B

Corrente nominale:

80 A

Numero di poli protetti:

3

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:

10 kA

Conduttore neutro a connessione:

no

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:

10 kA

Numero moduli DIN:

4.5

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

400 V

Profondità di incasso:

70 mm

Dispositivi supplementari possibili:

sì

Tensione di isolamento nominale Ui:

440 V

Frequenza:

50...50 Hz

Montaggio a incasso:

no

Sezione conduttore collegabile multifilare:

25...50 mm²

Classe di limitazione energetica:

3

Sezione conduttore collegabile unifilare:

25...50 mm²

Categoria di sovratensione:

3

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di inquinamento:

3

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...55 °C

Antideflagrante:

no

Potenza dissipata:

21 W

    Interruttore magnetotermico 400V 10 kA, a 3 poli, B, 80A, P=70mm Interruttore magnetotermico SENTRON

    Il prodotto è un interruttore magnetotermico progettato per la protezione delle linee elettriche e per garantire la sicurezza degli impianti.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione nominale: 400V
    • Potenza di cortocircuito: 10 kA
    • Numero di poli: 3
    • Tipo: B
    • Corrente nominale: 80A
    • Profondità: 70mm

    Vantaggi per i clienti:

    • Protezione efficace contro i sovraccarichi e i cortocircuiti.
    • Facile installazione grazie al design compatto.
    • Adatto per applicazioni industriali con elevati requisiti di sicurezza.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS