pagina iniziale

SIEMENS - SIE5SP42808 INT. MT 10KA 2P D 80A 3UM - 5SP42808

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5SP42808 INT. MT 10KA 2P D 80A 3UM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 2

  • Caratteristica di intervento - D

  • Corrente nominale - 80 A

  • Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 10 kA

  • Conduttore neutro a connessione - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

55 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4001869195322

Codice prodotto

SIE5SP42808

Cod. produttore

5SP42808

Produttore

SIE

Numero di poli (totale):

2

Caratteristica di intervento:

D

Corrente nominale:

80 A

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:

10 kA

Conduttore neutro a connessione:

no

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:

10 kA

Numero moduli DIN:

3

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

400 V

Profondità di incasso:

70 mm

Dispositivi supplementari possibili:

sì

Tensione di isolamento nominale Ui:

440 V

Frequenza:

50...50 Hz

Montaggio a incasso:

no

Sezione conduttore collegabile multifilare:

25...50 mm²

Classe di limitazione energetica:

3

Sezione conduttore collegabile unifilare:

25...50 mm²

Categoria di sovratensione:

3

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di inquinamento:

3

Antideflagrante:

no

Potenza dissipata:

14 W

    Interruttore magnetotermico 400V 10 kA, a 2 poli, D, 80A, P=70mm Interruttore magnetotermico SENTRON

    Il prodotto è un interruttore magnetotermico progettato per proteggere circuiti elettrici e garantire la sicurezza operativa.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione nominale: 400V
    • Capacità di interruzione: 10 kA
    • Numero di poli: 2 poli
    • Classe di protezione: D
    • Corrente nominale: 80A
    • Profondità: 70mm

    Benefici per i clienti:

    • Protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti.
    • Affidabilità e durata nel tempo per un uso prolungato.
    • Design compatto per una facile installazione in spazi ridotti.
    • Maggiore sicurezza operativa per impianti elettrici.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS