pagina iniziale

SIEMENS - SIE5SP42807 INT. MT 10KA 2P C 80A 3UM - 5SP42807

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5SP42807 INT. MT 10KA 2P C 80A 3UM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 2

  • Caratteristica di intervento - C

  • Corrente nominale - 80 A

  • Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 10 kA

  • Conduttore neutro a connessione - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

55 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4001869195261

Codice prodotto

SIE5SP42807

Cod. produttore

5SP42807

Produttore

SIE

Numero di poli (totale):

2

Caratteristica di intervento:

C

Corrente nominale:

80 A

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:

10 kA

Conduttore neutro a connessione:

no

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:

10 kA

Numero moduli DIN:

3

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

400 V

Profondità di incasso:

70 mm

Dispositivi supplementari possibili:

sì

Tensione di isolamento nominale Ui:

440 V

Frequenza:

50...50 Hz

Montaggio a incasso:

no

Sezione conduttore collegabile multifilare:

25...50 mm²

Classe di limitazione energetica:

3

Sezione conduttore collegabile unifilare:

25...50 mm²

Categoria di sovratensione:

3

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di inquinamento:

3

Antideflagrante:

no

Potenza dissipata:

14 W

    Interruttore magnetotermico 400V 10 kA, a 2 poli, C, 80A, P=70mm Interruttore magnetotermico SENTRON

    Questo interruttore magnetotermico è progettato per proteggere i circuiti elettrici fino a 400V con una capacità di interruzione di 10 kA.

    Dettagli tecnici:

    • Tipologia: Interruttore magnetotermico
    • Tensione nominale: 400V
    • Capacità di interruzione: 10 kA
    • Poli: 2 poli
    • Tipo: C
    • Corrente nominale: 80A
    • Profondità: 70mm

    Vantaggi per i clienti:

    • Protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti.
    • Facile integrazione in impianti elettrici esistenti.
    • Affidabilità e durata elevate nel tempo.
    • Design compatto per un utilizzo efficiente dello spazio.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS