pagina iniziale

SIEMENS - SIE5SP41926 INT. MT 10KA 1P B 125A 1,5UM - 5SP41926

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5SP41926 INT. MT 10KA 1P B 125A 1,5UM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 1

  • Caratteristica di intervento - B

  • Corrente nominale - 125 A

  • Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 10 kA

  • Conduttore neutro a connessione - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

4001869195049

Codice prodotto

SIE5SP41926

Cod. produttore

5SP41926

Produttore

SIE

Numero di poli (totale):

1

Caratteristica di intervento:

B

Corrente nominale:

125 A

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:

10 kA

Conduttore neutro a connessione:

no

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:

10 kA

Numero moduli DIN:

1.5

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

400 V

Profondità di incasso:

70 mm

Dispositivi supplementari possibili:

Tensione di isolamento nominale Ui:

440 V

Frequenza:

50...50 Hz

Montaggio a incasso:

no

Sezione conduttore collegabile multifilare:

25...50 mm²

Classe di limitazione energetica:

3

Sezione conduttore collegabile unifilare:

25...50 mm²

Categoria di sovratensione:

3

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di inquinamento:

3

Antideflagrante:

no

Potenza dissipata:

10.9 W

interruttore magnetotermico 230/400 V 10 kA, a 1 polo, B, 125A, P=70mm per una efficace protezione delle persone e degli impianti grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito Gli interruttori magnetotermici possono essere montati facilmente e offrono sicurezza affidabile durante linstallazione grazie alla protezione avvolgente e alla protezione contro i contatti accidentali come standard di serie. Inoltre, essi hanno anche un indicatore di posizione di manovra chiaramente visibile. Un codice Data Matrix sul lato frontale dellapparecchio fornisce in modo rapido e semplice tutte le informazioni sullinterruttore magnetotermico. Accessori unificati in ampia gamma semplici da montare e sostituibili in ogni momento. Semplicemente sicuri con i dispositivi di protezione SENTRON.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS