pagina iniziale

SIEMENS - SIE5SP34633 INT. MT 4P 63A E SELETTIVO ICN 25KA - 5SP34633

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 4

  • Caratteristica di intervento - E

  • Corrente nominale - 63 A

  • Conduttore neutro a connessione - no

  • Tipo di montaggio - Guida DIN

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

27 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4001869500133

Codice prodotto

SIE5SP34633

Cod. produttore

5SP34633

Produttore

SIE

Numero di poli:

4

Caratteristica di intervento:

E

Corrente nominale:

63 A

Conduttore neutro a connessione:

no

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Tensione nominale:

400 V

Tensione di isolamento nominale Ui:

690 V

Potere di interruzione nominale:

25 kA

Frequenza:

50 Hz

Categoria di sovratensione:

4

Grado di inquinamento:

3

Resistenza nominale a tensione impulsiva:

6 kV

Grado di protezione (IP):

IP40

    Interruttore magnetotermico generale (SHU)

    L'interruttore magnetotermico SENTRON è progettato per la protezione da sovraccarichi e cortocircuiti in impianti elettrici.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: Interruttore magnetotermico
    • Numero di poli: 4
    • Corrente nominale: E 63
    • Tensione nominale: 400V

    Vantaggi per il cliente:

    • Protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti.
    • Affidabilità nel funzionamento degli impianti elettrici.
    • Facilità d'installazione e di uso quotidiano.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS