pagina iniziale

SIEMENS - SIE5SP33253 INT. MT 3P 25A E SELETTIVO ICN 25KA - 5SP33253

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5SP33253 INT. MT 3P 25A E SELETTIVO ICN 25KA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 3

  • Caratteristica di intervento - E

  • Corrente nominale - 25 A

  • Conduttore neutro a connessione - no

  • Tipo di montaggio - Guida DIN

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

21 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4001869496887

Codice prodotto

SIE5SP33253

Cod. produttore

5SP33253

Produttore

SIE

Numero di poli:

3

Caratteristica di intervento:

E

Corrente nominale:

25 A

Conduttore neutro a connessione:

no

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Tensione nominale:

400 V

Potere di interruzione nominale:

25 kA

Frequenza:

50 Hz

Categoria di sovratensione:

4

Grado di inquinamento:

3

Resistenza nominale a tensione impulsiva:

6 kV

Grado di protezione (IP):

IP40

    Interruttore magnetotermico generale (SHU)

    L'interruttore magnetotermico SENTRON a 3 poli è progettato per proteggere circuiti elettrici fino a 400V.

    Dettagli tecnici:

    • Tipologia: Interruttore magnetotermico generale (SHU)
    • Numero di poli: 3
    • Tensione nominale: 400V
    • Serie: SENTRON

    Vantaggi per i clienti:

    • Protezione efficace contro sovracorrenti e cortocircuiti.
    • Affidabilità e sicurezza nel funzionamento degli impianti elettrici.
    • Facilità di installazione e manutenzione.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS