SIEMENS - SIE5SP32353 INT. MT 2P 35A E SELETTIVO ICN 25KA - 5SP32353

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 2
Caratteristica di intervento - E
Corrente nominale - 35 A
Conduttore neutro a connessione - no
Tipo di montaggio - Guida DIN
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
15 Kg CO₂-eq
EAN
4001869496825
Codice prodotto
SIE5SP32353
Cod. produttore
5SP32353
Produttore
SIE
Numero di poli:
2
Caratteristica di intervento:
E
Corrente nominale:
35 A
Conduttore neutro a connessione:
no
Tipo di montaggio:
Guida DIN
Tensione nominale:
400 V
Tensione di isolamento nominale Ui:
690 V
Potere di interruzione nominale:
25 kA
Frequenza:
50 Hz
Categoria di sovratensione:
4
Grado di inquinamento:
3
Resistenza nominale a tensione impulsiva:
6 kV
Grado di protezione (IP):
IP40
- Tipo: Interruttore magnetotermico a 2 poli
- Modello: E 35
- Tensione nominale: 400V
- Protezione efficace contro il sovraccarico e i cortocircuiti.
- Facilità di installazione e manutenzione.
- Affidabilità e robustezza in applicazioni industriali.
Interruttore magnetotermico generale (SHU)
Interruttore magnetotermico SENTRON progettato per la protezione generale degli impianti elettrici.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS