SIEMENS - SIE5SM60242 AFDD 40A 1P+N PER 5SL6/5SL4/5SY/5SU1 - 5SM60242

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 2
Corrente nominale - 40 A
Numero moduli DIN - 1
Tensione nominale - 230 V
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Confezione
1 PZ
EAN
4001869525778
Codice prodotto
SIE5SM60242
Cod. produttore
5SM60242
Produttore
SIE
Numero di poli:
2
Corrente nominale:
40 A
Numero moduli DIN:
1
Tensione nominale:
230 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Frequenza:
50...50 Hz
Categoria di sovratensione:
3
Grado di inquinamento:
2
Profondità di incasso:
70 mm
Dispositivi supplementari applicati dal produttore:
Interruttore di protezione antincendio
Tipo di tensione di comando dispositivo supplementare:
AC
Grado di protezione (IP):
IP20
- corrente nominale: 1-40 A
- tensione di funzionamento: 230 V
- compatibile con interruttori magnetotermici o interruttori differenziali/magnetotermici
- disponibili esecuzioni fino a 16 A o 40A per apparecchi a 1 e 2 poli
- tecnologia innovativa per il rilevamento di anomalie
- Riconoscimento tempestivo delle anomalie per prevenire incendi.
- Riduzione dellescorte di magazzino grazie alla forma costruttiva a blocco.
- Copertura affidabile del divario di protezione degli apparecchi comuni.
- Sicurezza ottimale garantita dalla tecnologia Siemens.
Modulo Arc Fault Detection Device AFDD, 1-40 A 230 V
Il modulo Arc Fault Detection Device AFDD offre una protezione affidabile completa di persone, impianti e beni materiali in caso di arco elettrico di guasto.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


