SIEMENS - SIE5SM60212 AFDD 16A 1P+N PER 5SL6/5SL4/5SY/5SU1 - 5SM60212

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 2
Corrente nominale - 16 A
Numero moduli DIN - 1
Tensione nominale - 230 V
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Confezione
1 PZ
EAN
4001869525792
Codice prodotto
SIE5SM60212
Cod. produttore
5SM60212
Produttore
SIE
Numero di poli:
2
Corrente nominale:
16 A
Numero moduli DIN:
1
Tensione nominale:
230 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Frequenza:
50...50 Hz
Categoria di sovratensione:
3
Grado di inquinamento:
2
Profondità di incasso:
70 mm
Dispositivi supplementari applicati dal produttore:
Interruttore di protezione antincendio
Tipo di tensione di comando dispositivo supplementare:
AC
Grado di protezione (IP):
IP20
- Corrente nominale: 1-16 A, 230 V
- Nome del prodotto: Modulo AFDD SENTRON 5SM6
- Protezione contro arco elettrico di guasto
- Disponibilità fino a 16 A o 40 A per apparecchi a 1 e 2 poli
- Funzione: richiede un interruttore magnetotermico o un interruttore magnetotermico differenziale
- Riconoscimento tempestivo delle anomalie per prevenire incendi
- Innovativa tecnologia che copre il divario diprotezione esistente nei comuni apparecchi
- Forma costruttiva a blocco per combinazione con vari interruttori, riducendo le scorte di magazzino
- Sicurezza ottimale garantita solo da Siemens
Modulo Arc Fault Detection Device AFDD
Il modulo AFDD SENTRON 5SM6 offre una protezione affidabile completa di persone, impianti e beni materiali in caso di arco elettrico di guasto.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS