SIEMENS - SIE5SM23456KK01 BLOCCO DIFF.4P 63A 30MA K 3KA(8/20)X 5SY - 5SM23456KK01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 63 A
Tensione nominale - 400...400 V
Tipo di corrente di guasto - A
Corrente di guasto nominale - 30...30 A
Numero di poli - 4
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
49 Kg CO₂-eq
EAN
4001869281421
Codice prodotto
SIE5SM23456KK01
Cod. produttore
5SM23456KK01
Produttore
SIE
Corrente nominale:
63 A
Tensione nominale:
400...400 V
Tipo di corrente di guasto:
A
Corrente di guasto nominale:
30...30 A
Numero di poli:
4
Corrente di guasto nominale regolabile:
no
Tempo di ritardo regolabile:
no
Sezione conduttore collegabile unifilare:
1.5...25 mm²
Resistenza a corrente impulsiva:
4000 kA
Protezione da scatto intempestivo:
sì
Frequenza:
50/60 Hz
Sezione conduttore collegabile multifilare:
1.5...25 mm²
Tensione di isolamento nominale Ui:
460 V
Grado di protezione (IP):
IP20
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
3 kV
Con dispositivo di bloccaggio:
no
Grado di inquinamento:
2
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...45 °C
- Numero di poli: 4
- Tipo: A
- Corrente nominale (In): 63 A
- Corrente di fuga nominale (30 mA)
- Tensione nominale (Un AC): 400 V
- Compatibile con interruttori magnetotermici della serie SENTRON 5SM2
- Sgancio a distanza esterno disponibile per blocchi da 100 A e 125 A
- Facile combinazione di blocchi differenziali e interruttori magnetotermici senza strumenti, grazie al design plug-and-play.
- Numerose possibilità di combinazione per adattarsi a varie applicazioni grazie alla gamma versatile di prodotti.
- Componenti addizionali retrofittabili sul lato destro per una maggiore flessibilità.
- Sicurezza ottimale garantita da Siemens per la protezione degli utenti e delle infrastrutture.
Blocco differenziale
Blocco differenziale a 4 poli, tipo A, con breve ritardo, progettato per proteggere persone, cavi e prevenire incendi.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS