pagina iniziale

SIEMENS - SIE5SM23426KK01 BLOCCO DIFF.4P 40A 30MA K 3KA(8/20)X 5SY - 5SM23426KK01

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5SM23426KK01 BLOCCO DIFF.4P 40A 30MA K 3KA(8/20)X 5SY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 40 A

  • Tensione nominale - 400...400 V

  • Tipo di corrente di guasto - A

  • Corrente di guasto nominale - 30...30 A

  • Numero di poli - 4

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

49 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4001869281414

Codice prodotto

SIE5SM23426KK01

Cod. produttore

5SM23426KK01

Produttore

SIE

Corrente nominale:

40 A

Tensione nominale:

400...400 V

Tipo di corrente di guasto:

A

Corrente di guasto nominale:

30...30 A

Numero di poli:

4

Corrente di guasto nominale regolabile:

no

Tempo di ritardo regolabile:

no

Sezione conduttore collegabile unifilare:

1.5...25 mm²

Resistenza a corrente impulsiva:

4000 kA

Protezione da scatto intempestivo:

sì

Frequenza:

50/60 Hz

Sezione conduttore collegabile multifilare:

1.5...25 mm²

Tensione di isolamento nominale Ui:

460 V

Grado di protezione (IP):

IP20

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

3 kV

Con dispositivo di bloccaggio:

no

Grado di inquinamento:

2

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...45 °C

    Blocco differenziale

    Blocco differenziale a 4 poli, tipo A, con breve ritardo, progettato per proteggere persone, cavi e antincendio.

    Dettagli tecnici:

    • In: 40 A
    • In particolare: 30 mA
    • Un AC: 400 V
    • Tipo: 5SY Blocco differenziale SENTRON 5SM2
    • Possibilità di combinazioni senza ausilio di attrezzi
    • Sgancio a distanza esterno per blocchi differenziali da 100 A e 125 A tramite morsetti Y1/Y2
    • Componenti addizionali retrofittabili sul lato destro

    Vantaggi per i clienti:

    • Facile installazione e combinazione con interruttori magnetotermici
    • Numerose possibilità di configurazione per applicazioni diverse
    • Sicurezza ottimale garantita dai prodotti Siemens
    • Circuiti di disinserzione centralizzati realizzabili facilmente

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS