SIEMENS - SIE5SM23356KK01 BLOCCO DIFF.3P 63A 30MA AK 3KA(8/20)X5SY - 5SM23356KK01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 63 A
Tensione nominale - 400...400 V
Tipo di corrente di guasto - A
Corrente di guasto nominale - 30...30 A
Numero di poli - 3
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
49 Kg CO₂-eq
EAN
4001869357140
Codice prodotto
SIE5SM23356KK01
Cod. produttore
5SM23356KK01
Produttore
SIE
Corrente nominale:
63 A
Tensione nominale:
400...400 V
Tipo di corrente di guasto:
A
Corrente di guasto nominale:
30...30 A
Numero di poli:
3
Corrente di guasto nominale regolabile:
no
Tempo di ritardo regolabile:
no
Sezione conduttore collegabile unifilare:
1.5...25 mm²
Resistenza a corrente impulsiva:
4000 kA
Protezione da scatto intempestivo:
sì
Frequenza:
50/60 Hz
Sezione conduttore collegabile multifilare:
1.5...25 mm²
Tensione di isolamento nominale Ui:
460 V
Grado di protezione (IP):
IP20
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
3 kV
Con dispositivo di bloccaggio:
no
Grado di inquinamento:
2
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...45 °C
- Tipo: A
- Numero di poli: 3
- Corrente nominale: 63 A
- Corrente di intervento: 30 mA
- Tensione nominale: 400 V AC
- Breve ritardo: Sì
- Combinazione con: Interruttori magnetotermici
- Compatibilità: Montaggio senza attrezzi
- Sgancio a distanza: Disponibile per 100 A e 125 A
- Facilità di installazione grazie alla combinazione senza attrezzi.
- Varietà di combinazioni possibili per adattarsi a diverse applicazioni.
- Possibilità di circuiti di disinserzione centralizzati per una sicurezza maggiore.
- Componenti aggiuntivi retrofittabili per flessibilità operativa.
- Soluzioni ottimali per la sicurezza, garantite da Siemens.
Blocco differenziale
Il blocco differenziale è un dispositivo a 3 poli, tipo A, progettato per la protezione di persone, cavi e contro incendi, con una corrente di 63 A e una sensibilità di 30 mA.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS