SIEMENS - SIE5SL66107BB INT. MT ICN 6000A, ICU 6KA 3P+N C10 - 5SL66107BB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 4
Caratteristica di intervento - C
Corrente nominale - 10 A
Numero di poli protetti - 3
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 6 kA
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
42 Kg CO₂-eq
EAN
4001869499796
Codice prodotto
SIE5SL66107BB
Cod. produttore
5SL66107BB
Produttore
SIE
Numero di poli (totale):
4
Caratteristica di intervento:
C
Corrente nominale:
10 A
Numero di poli protetti:
3
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:
6 kA
Conduttore neutro a connessione:
sì
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:
6 kA
Numero moduli DIN:
4
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
400 V
Profondità di incasso:
70 mm
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:
6 kA
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Tensione di isolamento nominale Ui:
-99999 V
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:
6 kA
Frequenza:
50...50 Hz
Montaggio a incasso:
no
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.75...25 mm²
Classe di limitazione energetica:
3
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.75...25 mm²
Categoria di sovratensione:
3
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di inquinamento:
2
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...45 °C
Antideflagrante:
no
Potenza dissipata:
4 W
Interruttore magnetotermico 400V 6kA, 3+N poli, C, 10A esecuzione Italia
Interruttore magnetotermico SENTRON 5SL6 per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura per applicazioni standard in edifici residenziali e funzionali.
Dettagli tecnici:
- Tipo: Interruttore magnetotermico
- Tensione nominale: 400V
- Corrente nominale: 10A
- Capacità di interruzione: 6kA
- Poli: 3+N
- Tipo di esecuzione: Italia
Vantaggi per il cliente:
- Montaggio e smontaggio dell'apparecchio senza attrezzi.
- Semplice cablaggio dell'alimentazione mediante la sbarra collettrice posteriore.
- Disponibile in esecuzione a 1, 2, 3, 4 poli nonché a 1 polo +N e a 3 poli +N.
- Numerosi accessori disponibili, come blocchetti di contatti ausiliari, per una varietà di ampliamenti funzionali.
- Apparecchi di protezione di SENTRON garantiscono sicurezza.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


