SIEMENS - SIE5SL63407BB INT. MT ICN 6000A, ICU 6KA 3P C40 - 5SL63407BB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 3
Caratteristica di intervento - C
Corrente nominale - 40 A
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 6 kA
Conduttore neutro a connessione - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
69 Kg CO₂-eq
EAN
4001869499338
Codice prodotto
SIE5SL63407BB
Cod. produttore
5SL63407BB
Produttore
SIE
Numero di poli (totale):
3
Caratteristica di intervento:
C
Corrente nominale:
40 A
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:
6 kA
Conduttore neutro a connessione:
no
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:
6 kA
Numero moduli DIN:
3
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
400 V
Profondità di incasso:
70 mm
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:
6 kA
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:
6 kA
Frequenza:
50...50 Hz
Montaggio a incasso:
no
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.75...25 mm²
Classe di limitazione energetica:
3
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.75...25 mm²
Categoria di sovratensione:
3
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di inquinamento:
2
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...45 °C
Antideflagrante:
no
Potenza dissipata:
9 W
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS