pagina iniziale

SIEMENS - SIE5SL63326BB INT. MT ICN 6000A, ICU 6KA 3P B32 - 5SL63326BB

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5SL63326BB INT. MT ICN 6000A, ICU 6KA 3P B32

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 3

  • Caratteristica di intervento - B

  • Corrente nominale - 32 A

  • Numero di poli protetti - 3

  • Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 6 kA

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

55 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4001869498485

Codice prodotto

SIE5SL63326BB

Cod. produttore

5SL63326BB

Produttore

SIE

Numero di poli (totale):

3

Caratteristica di intervento:

B

Corrente nominale:

32 A

Numero di poli protetti:

3

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:

6 kA

Conduttore neutro a connessione:

no

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:

6 kA

Numero moduli DIN:

3

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

400 V

Profondità di incasso:

70 mm

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:

6 kA

Dispositivi supplementari possibili:

sì

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:

6 kA

Frequenza:

50...50 Hz

Montaggio a incasso:

no

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.75...25 mm²

Classe di limitazione energetica:

3

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.75...25 mm²

Categoria di sovratensione:

3

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di inquinamento:

2

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...45 °C

Antideflagrante:

no

Potenza dissipata:

7.5 W

    Interruttore magnetotermico 400V 6kA, a 3 poli B, 32A esecuzione Italia

    Interruttore magnetotermico SENTRON 5SL per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura per applicazioni standard in edifici residenziali e funzionali.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione nominale: 400V
    • Capacità di interruzione: 6kA
    • Numero di poli: 3 poli
    • Corrente nominale: 32A
    • Montaggio e smontaggio senza attrezzi.
    • Cablaggio semplice dell'alimentazione mediante sbarra collettrice posteriore.
    • Disponibile in esecuzioni a 1, 2, 3, 4 poli e speciali.

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilitazione delmontaggio per una rápida installazione.
    • Versatilità grazie ai numerosi accessori disponibili per ampliamenti funzionali.
    • Protezione sicura contro corto circuiti e sovraccarichi.
    • Affidabilità nelle applicazioni residenziali e funzionali.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS