pagina iniziale

SIEMENS - SIE5SL63137BB INT. MT ICN 6000A, ICU 6KA 3P C13 - 5SL63137BB

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5SL63137BB INT. MT ICN 6000A, ICU 6KA 3P C13

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 3

  • Caratteristica di intervento - C

  • Corrente nominale - 13 A

  • Numero di poli protetti - 3

  • Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 6 kA

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

34 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4001869499260

Codice prodotto

SIE5SL63137BB

Cod. produttore

5SL63137BB

Produttore

SIE

Numero di poli (totale):

3

Caratteristica di intervento:

C

Corrente nominale:

13 A

Numero di poli protetti:

3

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:

6 kA

Conduttore neutro a connessione:

no

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:

6 kA

Numero moduli DIN:

3

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

400 V

Profondità di incasso:

70 mm

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:

6 kA

Dispositivi supplementari possibili:

sì

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:

6 kA

Frequenza:

50...50 Hz

Montaggio a incasso:

no

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.75...25 mm²

Classe di limitazione energetica:

3

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.75...25 mm²

Categoria di sovratensione:

3

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di inquinamento:

2

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...45 °C

Antideflagrante:

no

Potenza dissipata:

4.5 W

Interruttore magnetotermico 400V 6kA, a 3 poli C, 13A esecuzione Italia Interruttore magnetotermico SENTRON 5SL6 per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura per applicazioni standard in edifici residenziali e funzionali. Montaggio e smontaggio dellapparecchio senza attrezzi. Semplice cablaggio dellalimentazione mediante la sbarra collettrice posteriore. Gli interruttori magnetotermici 5SL sono disponibili in esecuzione a 1, 2, 3, 4 poli nonché a 1 polo +N e a 3 poli +N nonché in ulteriori tipi speciali. I numerosi accessori, come ad es. i blocchetti di contatti ausiliari, consentono una varietà di ampliamenti funzionali. Semplicemente sicuri con gli apparecchi di protezione di SENTRON.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS