SIEMENS - SIE5SL60407 INT MT 1P+N 1UM C40 6KA - 5SL60407

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Numero di poli (totale):
2Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 2
Caratteristica di intervento - C
Corrente nominale - 40 A
Numero di poli protetti - 1
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 6 kA
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
12 Kg CO₂-eq
EAN
4001869533988
Codice prodotto
SIE5SL60407
Cod. produttore
5SL60407
Produttore
SIE
Numero di poli (totale):
2
Caratteristica di intervento:
C
Corrente nominale:
40 A
Numero di poli protetti:
1
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:
6 kA
Conduttore neutro a connessione:
sì
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:
6 kA
Numero moduli DIN:
1
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
230 V
Profondità di incasso:
70 mm
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Tensione di isolamento nominale Ui:
250 V
Frequenza:
50...50 Hz
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
4 kV
Montaggio a incasso:
no
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.75...16 mm²
Classe di limitazione energetica:
3
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.75...16 mm²
Categoria di sovratensione:
3
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di inquinamento:
2
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...60 °C
Antideflagrante:
no
Potenza dissipata:
6.8 W
- Tipo: Interruttore magnetotermico SENTRON 5SL
- Tensione: 230 V
- Interruzione: 6 kA
- Poli: 1+N, disponibile in 1, 2, 3, 4 poli
- Facilità di montaggio: Montaggio e smontaggio senza attrezzi
- Cablaggio: Semplice tramite sbarra collettrice posteriore
- Accessori: Varie opzioni come blocchetti di contatti ausiliari
- Protezione affidabile contro cortocircuiti e sovraccarichi
- Facile installazione senza la necessità di strumenti
- Opzioni di ampliamento funzionale grazie agli accessori configurabili
- Idoneo per una vasta gamma di applicazioni residenziali e funzionali
Interruttore magnetotermico 230 V 6 kA, 1+N poli /1 UM C40
L'interruttore magnetotermico SENTRON 5SL è progettato per fornire protezione sicura da cortocircuiti e sovraccarichi in applicazioni standard per edifici residenziali e funzionali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


