SIEMENS - SIE5SL60327MC INT MT 1P+N 1UM C32 6KA COM - 5SL60327MC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Numero di poli (totale):
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 2
Caratteristica di intervento - C
Corrente nominale - 32 A
Numero di poli protetti - 1
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 6 kA
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
12 Kg CO₂-eq
EAN
4001869578545
Codice prodotto
SIE5SL60327MC
Cod. produttore
5SL60327MC
Produttore
SIE
Numero di poli (totale):
2
Caratteristica di intervento:
C
Corrente nominale:
32 A
Numero di poli protetti:
1
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:
6 kA
Conduttore neutro a connessione:
sì
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:
6 kA
Numero moduli DIN:
1
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
230 V
Profondità di incasso:
70 mm
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Tensione di isolamento nominale Ui:
250 V
Frequenza:
50...50 Hz
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
4 kV
Montaggio a incasso:
no
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.75...16 mm²
Classe di limitazione energetica:
3
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.75...16 mm²
Categoria di sovratensione:
3
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di inquinamento:
2
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...60 °C
Antideflagrante:
no
Potenza dissipata:
5.6 W
- Funzione di misura integrata
- Comunicazione AC 230V
- 6kA di capacità nominale
- Configurazione 1+N poli, tipo C, 32 A
- Montaggio e smontaggio senza attrezzi
- Cablaggio semplice mediante sbarra collettrice posteriore
- Disponibile con varianti di comunicazione e accessori, come comando a distanza
- Protezione affidabile da cortocircuito e sovraccarico
- Sempliceinstallazione e configurazione grazie al design senza attrezzi
- Maggiore funzionalità con accessori opzionali
- Facilita la gestione delle forze per la sicurezza degli impianti elettrici
Interruttore magnetotermico SENTRON 5SL6 COM
Interruttore magnetotermico multifunzionale progettato per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura in applicazioni standard.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS