SIEMENS - SIE5SL60207 INT MT 1P+N 1UM C20 6KA - 5SL60207

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Numero di poli (totale):
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 2
Caratteristica di intervento - C
Corrente nominale - 20 A
Numero di poli protetti - 1
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 6 kA
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
12 Kg CO₂-eq
EAN
4001869533957
Codice prodotto
SIE5SL60207
Cod. produttore
5SL60207
Produttore
SIE
Numero di poli (totale):
2
Caratteristica di intervento:
C
Corrente nominale:
20 A
Numero di poli protetti:
1
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:
6 kA
Conduttore neutro a connessione:
sì
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:
6 kA
Numero moduli DIN:
1
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
230 V
Profondità di incasso:
70 mm
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Tensione di isolamento nominale Ui:
250 V
Frequenza:
50...50 Hz
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
4 kV
Montaggio a incasso:
no
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.75...16 mm²
Classe di limitazione energetica:
3
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.75...16 mm²
Categoria di sovratensione:
3
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di inquinamento:
2
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...60 °C
Antideflagrante:
no
Potenza dissipata:
4.1 W
- 230 V con capacità di interruzione di 6 kA
- Configurazione 1+N poli, disponibile in varianti a 1, 2, 3 e 4 poli
- Montaggio e smontaggio senza attrezzi
- Semplice cablaggio mediante la sbarra collettrice posteriore
- Accessori disponibili per ampliare le funzionalità, come blocchetti di contatti ausiliari
- Facilità di installazione e manutenzione grazie al montaggio senza attrezzi
- Elevata sicurezza contro cortocircuiti e sovraccarichi
- Versatilità con diverse configurazioni disponibili per ogni esigenza
- Possibilità di ampliamenti funzionali attraverso numerosi accessori
Interruttore magnetotermico 230 V 6 kA, 1+N poli /1 UM C20
Interruttore magnetotermico SENTRON 5SL per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura per applicazioni standard in edifici residenziali e funzionali.
Dettaglitecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS