pagina iniziale

SIEMENS - SIE5SL60167MF INT MT + RCM 1P+N 1UM C16 6KA COM - 5SL60167MF

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 2

  • Caratteristica di intervento - C

  • Corrente nominale - 16 A

  • Numero di poli protetti - 1

  • Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 6 kA

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

12 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4047624192656

Codice prodotto

SIE5SL60167MF

Cod. produttore

5SL60167MF

Produttore

SIE

Numero di poli (totale):

2

Caratteristica di intervento:

C

Corrente nominale:

16 A

Numero di poli protetti:

1

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:

6 kA

Conduttore neutro a connessione:

sì

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:

6 kA

Numero moduli DIN:

1

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

230 V

Profondità di incasso:

70 mm

Dispositivi supplementari possibili:

sì

Tensione di isolamento nominale Ui:

285 V

Frequenza:

50...50 Hz

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4 kV

Montaggio a incasso:

no

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.75...16 mm²

Classe di limitazione energetica:

3

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.75...16 mm²

Categoria di sovratensione:

3

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di inquinamento:

2

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-40...70 °C

Antideflagrante:

no

Potenza dissipata:

2.6 W

    Interruttore magnetotermico funzione di misura RCM / EM

    Interruttore magnetotermico multifunzionale con sorveglianza integrata della corrente differenziale, progettato per la protezione da cortocircuito e sovraccarico in applicazioni avanzate.

    Dettagli tecnici:

    • AC 230V
    • 6kA, a 1+N poli
    • Tipo C, 16A
    • Sorveglianza dello stato
    • Energy Metering
    • Comunicazione wireless nella grandezza costruttiva standard 1 UM
    • Disponibile con diversi accessori, come il comando a distanza

    Vantaggi per i clienti:

    • Protezione efficace contro cortocircuiti e sovraccarichi.
    • Sorveglianza integrata che aumenta la sicurezza complessiva.
    • Versatilità nell'ampliamento delle funzionalità tramite accessori.
    • Facile integrazione in edifici funzionali e nell'industria.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS