pagina iniziale

SIEMENS - SIE5SL60166MC INT MT 1P+N 1UM B16 6KA COM - 5SL60166MC

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 2

  • Caratteristica di intervento - B

  • Corrente nominale - 16 A

  • Numero di poli protetti - 1

  • Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 6 kA

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

12 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4001869578408

Codice prodotto

SIE5SL60166MC

Cod. produttore

5SL60166MC

Produttore

SIE

Numero di poli (totale):

2

Caratteristica di intervento:

B

Corrente nominale:

16 A

Numero di poli protetti:

1

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:

6 kA

Conduttore neutro a connessione:

sì

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:

6 kA

Numero moduli DIN:

1

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

230 V

Profondità di incasso:

70 mm

Dispositivi supplementari possibili:

sì

Tensione di isolamento nominale Ui:

250 V

Frequenza:

50...50 Hz

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4 kV

Montaggio a incasso:

no

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.75...16 mm²

Classe di limitazione energetica:

3

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.75...16 mm²

Categoria di sovratensione:

3

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di inquinamento:

2

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...60 °C

Antideflagrante:

no

Potenza dissipata:

2.9 W

    Interruttore Magnetotermico SENTRON 5SL6 COM

    Interruttore magnetotermico multifunzionale con funzione di misura integrata e comunicazione wireless, progettato per la protezione da cortocircuito e sovraccarico in applicazioni standard.

    Dettagli tecnici:

    • Funzione di misura integrata
    • Comunicazione wireless
    • AC 230V, 6kA
    • 1+N poli, tipo B, 16 A
    • Montaggio e smontaggio senza attrezzi
    • Cablaggio semplice mediante sbarra collettrice posteriore
    • Disponibile in diverse varianti con capacità di comunicazione

    Vantaggi per i clienti:

    • Protezione sicura per edifici residenziali e funzionali
    • Facilità di installazione grazie al montaggio senza attrezzi
    • Possibilità di ampliare le funzionalità con numerosi accessori, come il comando a distanza
    • Integrato con misurazioni e comunicazione per una gestione più efficiente

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS