SIEMENS - SIE5SL60166 INT MT 1P+N 1UM B16 6KA - 5SL60166

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Numero di poli (totale):
2Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 2
Caratteristica di intervento - B
Corrente nominale - 16 A
Numero di poli protetti - 1
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 6 kA
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
12 Kg CO₂-eq
EAN
4001869533834
Codice prodotto
SIE5SL60166
Cod. produttore
5SL60166
Produttore
SIE
Numero di poli (totale):
2
Caratteristica di intervento:
B
Corrente nominale:
16 A
Numero di poli protetti:
1
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:
6 kA
Conduttore neutro a connessione:
sì
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:
6 kA
Numero moduli DIN:
1
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
230 V
Profondità di incasso:
70 mm
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Tensione di isolamento nominale Ui:
250 V
Frequenza:
50...50 Hz
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
4 kV
Montaggio a incasso:
no
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.75...16 mm²
Classe di limitazione energetica:
3
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.75...16 mm²
Categoria di sovratensione:
3
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di inquinamento:
2
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...60 °C
Antideflagrante:
no
Potenza dissipata:
3.5 W
- Tensione nominale: 230 V
- Capacità di interruzione: 6 kA
- Poli: 1+N poli, disponibile anche in versioni a 1, 2, 3, 4 poli
- Montaggio: Senza attrezzi
- Cablaggio alimentazione: Tramite sbarra collettrice posteriore
- Accessori disponibili: Blocchetti di contatti ausiliari per ampliamenti funzionali
- Protezione sicura contro cortocircuiti e sovraccarichi.
- Facilità di installazione e rimozione grazie al montaggio senza attrezzi.
- Semplicità nel cablaggio dell'alimentazione.
- Varie opzioni di configurazione per soddisfare diverse esigenze applicative.
- Possibilità di ampliamenti funzionali con numerosi accessori.
Interruttore magnetotermico 230 V 6 kA, 1+N poli /1 UM B16
Interruttore magnetotermico SENTRON 5SL per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura per applicazioni standard in edifici residenziali e funzionali.
Dettaglitecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS