pagina iniziale

SIEMENS - SIE5SL60067MC INT MT 1P+N 1UM C6 6KA COM - 5SL60067MC

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

12 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4001869578477

Codice prodotto

SIE5SL60067MC

Cod. produttore

5SL60067MC

Produttore

SIE

interruttore magnetotermico funzione di misura, comunicazione AC 230V 6kA, a 1+N poli, C, 6 A Osservare le omologazioni nazionali! Lista dei paesi: vedi certificati Interruttore magnetotermico SENTRON 5SL6 COM per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura per applicazioni standard in edifici residenziali e funzionali. Interruttore magnetotermico multifunzionale con funzione di misura integrata e comunicazione wireless nella grandezza costruttiva standard. Montaggio e smontaggio dellapparecchiosenza attrezzi. Semplice cablaggio dellalimentazione mediante la sbarra collettrice posteriore. Gli interruttori magnetotermici 5SL6 COM con capacità di comunicazione sono disponibili come variante 1+N con diverse caratteristiche. I numerosi accessori, come ad es. il comando a distanza, consentono una varietà di ampliamenti funzionali. Semplicemente sicuri con gli apparecchi di protezione di SENTRON.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS