pagina iniziale

SIEMENS - SIE5SL60047 INT MT 1P+N 1UM C4 6KA - 5SL60047

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Numero di poli (totale):

Vedi le opzioni disponibili1
Vedi le opzioni disponibili3
Vedi le opzioni disponibili4

Conduttore neutro a connessione:

Vedi le opzioni disponibilino

Tensione nominale:

Vedi le opzioni disponibili400 V

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 2

  • Caratteristica di intervento - C

  • Corrente nominale - 4 A

  • Numero di poli protetti - 1

  • Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 6 kA

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

12 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4001869533896

Codice prodotto

SIE5SL60047

Cod. produttore

5SL60047

Produttore

SIE

Numero di poli (totale):

2

Caratteristica di intervento:

C

Corrente nominale:

4 A

Numero di poli protetti:

1

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:

6 kA

Conduttore neutro a connessione:

sì

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:

6 kA

Numero moduli DIN:

1

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

230 V

Profondità di incasso:

70 mm

Dispositivi supplementari possibili:

sì

Tensione di isolamento nominale Ui:

250 V

Frequenza:

50...50 Hz

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4 kV

Montaggio a incasso:

no

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.75...16 mm²

Classe di limitazione energetica:

3

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.75...16 mm²

Categoria di sovratensione:

3

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di inquinamento:

2

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...60 °C

Antideflagrante:

no

Potenza dissipata:

2.1 W

    Interruttore magnetotermico 230 V 6 kA, 1+N poli /1 UM C4

    Interruttore magnetotermico SENTRON 5SL per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura per applicazioni standard in edifici residenziali e funzionali.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione nominale: 230 V
    • Intensità di corrente: 6 kA
    • Poli: 1+N
    • Facile montaggio e smontaggio senza attrezzi
    • Cablaggio semplice dell'alimentazione mediante sbarra collettrice posteriore
    • Disponibile in esecuzione a 1, 2, 3, 4 poli, 1 polo +N, 3 poli +N e ulteriori tipi speciali
    • Vari accessori disponibili, come blocchetti di contatti ausiliari

    Vantaggi per i clienti:

    • Protezione affidabile da cortocircuito e sovraccarico
    • Facilità di installazione e manutenzione
    • Versatilità grazie alle diverse configurazioni disponibili
    • Possibilità di ampliamenti funzionali con accessori
    • Sicurezza garantita con i prodotti SENTRON

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS