SIEMENS - SIE5SL46257 INT. MT 3P+N C25 ICN 10000A - 5SL46257

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Numero di poli (totale):
4Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 4
Caratteristica di intervento - C
Corrente nominale - 25 A
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 10 kA
Conduttore neutro a connessione - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
60 Kg CO₂-eq
EAN
4001869441092
Codice prodotto
SIE5SL46257
Cod. produttore
5SL46257
Produttore
SIE
Numero di poli (totale):
4
Caratteristica di intervento:
C
Corrente nominale:
25 A
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:
10 kA
Conduttore neutro a connessione:
sì
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:
10 kA
Numero moduli DIN:
4
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
400 V
Profondità di incasso:
70 mm
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:
10 kA
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:
10 kA
Frequenza:
50...50 Hz
Montaggio a incasso:
no
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.75...25 mm²
Classe di limitazione energetica:
3
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.75...25 mm²
Categoria di sovratensione:
3
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di inquinamento:
2
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...55 °C
Antideflagrante:
no
Potenza dissipata:
9.2 W
- Tensione nominale: 400V
- Capacità di interruzione: 10 kA
- Numero di poli: 3+N
- Tipo: C
- Corrente nominale: 25A
- Facilità di montaggio e smontaggio senza attrezzi
- Cablaggio semplice mediante sbarra collettrice posteriore
- Disponibile in esecuzioni a 1, 2, 3, 4 poli e varianti speciali
- Protezione efficace e sicura contro cortocircuiti e sovraccarichi
- Facilità di installazione e manutenzione
- Versatilità grazie ai numerosi accessori disponibili
- Affidabilità garantita per l'uso in edifici residenziali e funzionali
- Ampliamenti funzionali mediante contatti ausiliari
Interruttore magnetotermico 400V 10 kA, a 3+N poli, C, 25A
L'interruttore magnetotermico SENTRON 5SL offre una protezione sicura da cortocircuiti e sovraccarichi per applicazioni standard in edifici residenziali e funzionali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


