SIEMENS - SIE5SL46208 INT. MT 3P+N D20 ICN 10000A - 5SL46208

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Numero di poli (totale):
4Caratteristiche principali
Profondità di incasso - 70 mm
Caratteristica di intervento - D
Numero di poli (totale) - 4
Corrente nominale - 20 A
Tensione nominale - 400 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
42 Kg CO₂-eq
EAN
4001869442167
Codice prodotto
SIE5SL46208
Cod. produttore
5SL46208
Produttore
SIE
Profondità di incasso:
70 mm
Caratteristica di intervento:
D
Numero di poli (totale):
4
Corrente nominale:
20 A
Tensione nominale:
400 V
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:
10 kA
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:
10 kA
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:
10 kA
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:
10 kA
Frequenza:
50...50 Hz
Potenza dissipata:
6.4 W
Montaggio a incasso:
no
Conduttore neutro a connessione:
sì
Categoria di sovratensione:
3
Grado di inquinamento:
2
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Numero moduli DIN:
4
Grado di protezione (IP):
IP20
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...55 °C
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.75...25 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.75...25 mm²
Antideflagrante:
no

Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS