SIEMENS - SIE5SL46027 INT. MT 3P+N C2 ICN 10000A - 5SL46027

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 4
Caratteristica di intervento - C
Corrente nominale - 2 A
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 10 kA
Conduttore neutro a connessione - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
60 Kg CO₂-eq
EAN
4001869441009
Codice prodotto
SIE5SL46027
Cod. produttore
5SL46027
Produttore
SIE
Numero di poli (totale):
4
Caratteristica di intervento:
C
Corrente nominale:
2 A
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:
10 kA
Conduttore neutro a connessione:
sì
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:
10 kA
Numero moduli DIN:
4
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
400 V
Profondità di incasso:
70 mm
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:
10 kA
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:
10 kA
Frequenza:
50...50 Hz
Montaggio a incasso:
no
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.75...25 mm²
Classe di limitazione energetica:
3
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.75...25 mm²
Categoria di sovratensione:
3
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di inquinamento:
2
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...55 °C
Antideflagrante:
no
Potenza dissipata:
4.8 W
- Voltaggio: 400V
- Corrente nominale: 2 A
- Tipo: 3+N poli, C
- Capacità di interruzione: 10 kA
- Montaggio: senza attrezzi
- Cablaggio: semplice tramite sbarra collettrice posteriore
- Disponibilità: 1, 2, 3, 4 poli e vari tipi speciali
- Accessori: disponibili blocchetti di contatti ausiliari per ampliamenti funzionali
- Protezione affidabile contro cortocircuiti e sovraccarichi.
- Installazione e rimozione facilitata senza necessità di attrezzi.
- Facilità di cablaggio che riduce i tempi di installazione.
- Versatilità grazie alla disponibilità di vari modelli e accessori.
- Affidabilità e sicurezza con gli apparecchi di protezione SENTRON.
Interruttore magnetotermico 400V 10 kA, a 3+N poli, C, 2 A
Interruttore magnetotermico SENTRON 5SL per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura per applicazioni standard in edifici residenziali e funzionali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS