SIEMENS - SIE5SL45637 INT. MT 1P+N C63 ICN 10000A - 5SL45637

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Numero di poli (totale):
2Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 2
Caratteristica di intervento - C
Corrente nominale - 63 A
Numero di poli protetti - 1
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 10 kA
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
27 Kg CO₂-eq
EAN
4001869440958
Codice prodotto
SIE5SL45637
Cod. produttore
5SL45637
Produttore
SIE
Numero di poli (totale):
2
Caratteristica di intervento:
C
Corrente nominale:
63 A
Numero di poli protetti:
1
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:
10 kA
Conduttore neutro a connessione:
sì
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:
10 kA
Numero moduli DIN:
2
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
230 V
Profondità di incasso:
70 mm
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:
10 kA
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:
10 kA
Frequenza:
50...50 Hz
Montaggio a incasso:
no
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.75...25 mm²
Classe di limitazione energetica:
3
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.75...25 mm²
Categoria di sovratensione:
3
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di inquinamento:
2
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...55 °C
Antideflagrante:
no
Potenza dissipata:
10 W
- Tipo: Interruttore magnetotermico 5SL
- Utilizzo: Protezione da cortocircuito e sovraccarico
- Tensione nominale: 230 V
- Potenza di cortocircuito: 10 kA
- Numero di poli: 1+a N
- Tipo di curva: C
- Corrente nominale: 63A
- Montaggio: Senza attrezzi
- Cablaggio: Con sbarra collettrice posteriore
- Disponibilità: Versioni a 1, 2, 3, 4 poli, 1 polo + N e 3 poli + N
- Accessori: Blokchetti di contatti ausiliari
- Facilità di montaggio e smontaggio senza l'uso di attrezzi.
- Semplice cablaggio che semplifica l'installazione.
- Varietà di opzioni per soddisfare diverse esigenze applicative.
- Maggiore sicurezza grazie alle caratteristiche di protezione avanzate degli apparecchi SENTRON.
Interruttore magnetotermico 230 V 10 kA, 1+a N poli, C, 63A
Interruttore magnetotermico SENTRON 5SL per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura per applicazioni standard in edifici residenziali e funzionali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS