SIEMENS - SIE5SL45506 INT. MT 1P+N B50 ICN 10000A - 5SL45506

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 2
Caratteristica di intervento - B
Corrente nominale - 50 A
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 10 kA
Conduttore neutro a connessione - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
55 Kg CO₂-eq
EAN
4001869439891
Codice prodotto
SIE5SL45506
Cod. produttore
5SL45506
Produttore
SIE
Numero di poli (totale):
2
Caratteristica di intervento:
B
Corrente nominale:
50 A
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:
10 kA
Conduttore neutro a connessione:
sì
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:
10 kA
Numero moduli DIN:
2
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
230 V
Profondità di incasso:
70 mm
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:
10 kA
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:
10 kA
Frequenza:
50...50 Hz
Montaggio a incasso:
no
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.75...25 mm²
Classe di limitazione energetica:
3
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.75...25 mm²
Categoria di sovratensione:
3
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di inquinamento:
2
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...55 °C
Antideflagrante:
no
Potenza dissipata:
8 W
- Tensione di 230 V
- Potenza nominale di 50 A
- Capacità di interruzione di 10 kA
- Configurazione 1+a N poli
- Tipo di curva B
- Facile montaggio e smontaggio senza attrezzi
- Semplice cablaggio dell'alimentazione mediante la sbarra collettrice posteriore
- Disponibile in 1, 2, 3, 4 poli e varianti speciali
- Accessori inclusi come i blocchetti di contatti ausiliari
- Protezione affidabile contro cortocircuiti e sovraccarichi
- Adatto per applicazioni residenziali e funzionali
- Facilità di installazione e manutenzione
- Possibilità di ampliamenti grazie a numerosi accessori
- Design sicuro e conforme agli standard di protezione SENTRON
Interruttore magnetotermico 230 V 10 kA, 1+a N poli, B, 50A
Interruttore magnetotermico SENTRON 5SL per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura per applicazioni standard in edifici residenziali e funzionali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS