pagina iniziale

SIEMENS - SIE5SL45206 INT. MT 1P+N B20 ICN 10000A - 5SL45206

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Numero di poli (totale):

Vedi le opzioni disponibili1
Vedi le opzioni disponibili3
Vedi le opzioni disponibili4

Conduttore neutro a connessione:

Vedi le opzioni disponibilino

Tensione nominale:

Vedi le opzioni disponibili400 V

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 2

  • Caratteristica di intervento - B

  • Corrente nominale - 20 A

  • Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 10 kA

  • Conduttore neutro a connessione - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

14 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4001869439853

Codice prodotto

SIE5SL45206

Cod. produttore

5SL45206

Produttore

SIE

Numero di poli (totale):

2

Caratteristica di intervento:

B

Corrente nominale:

20 A

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:

10 kA

Conduttore neutro a connessione:

sì

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:

10 kA

Numero moduli DIN:

2

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

230 V

Profondità di incasso:

70 mm

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:

10 kA

Dispositivi supplementari possibili:

sì

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:

10 kA

Frequenza:

50...50 Hz

Montaggio a incasso:

no

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.75...25 mm²

Classe di limitazione energetica:

3

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.75...25 mm²

Categoria di sovratensione:

3

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di inquinamento:

2

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...55 °C

Antideflagrante:

no

Potenza dissipata:

5 W

    Interruttore magnetotermico 230 V 10 kA, 1+a N poli, B, 20A

    Interruttore magnetotermico SENTRON 5SL per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura per applicazioni standard in edifici residenziali e funzionali.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione nominale: 230 V
    • Corrente nominale: 20 A
    • Capacità di interruzione: 10 kA
    • Tipo: 1+a N poli, B
    • Montaggio: Senza attrezzi
    • Cablaggio: Semplice tramite sbarra collettrice posteriore
    • Disponibilità: 1, 2, 3, 4 poli e varianti speciali

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilità di montaggio e smontaggio senza bisogno di attrezzi.
    • Installazione rapida grazie a un semplice cablaggio.
    • Varietà di poli e accessori per ampliare le funzionalità.
    • Soluzione sicura per la protezione delle installazioni elettriche.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS