pagina iniziale

SIEMENS - SIE5SL45108 INT. MT 1P+N D10 ICN 10000A - 5SL45108

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Numero di poli (totale):

Vedi le opzioni disponibili1
Vedi le opzioni disponibili3
Vedi le opzioni disponibili4

Conduttore neutro a connessione:

Vedi le opzioni disponibilino

Tensione nominale:

Vedi le opzioni disponibili400 V

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 2

  • Caratteristica di intervento - D

  • Corrente nominale - 10 A

  • Numero di poli protetti - 1

  • Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 10 kA

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

14 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4001869441955

Codice prodotto

SIE5SL45108

Cod. produttore

5SL45108

Produttore

SIE

Numero di poli (totale):

2

Caratteristica di intervento:

D

Corrente nominale:

10 A

Numero di poli protetti:

1

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:

10 kA

Conduttore neutro a connessione:

sì

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:

10 kA

Numero moduli DIN:

2

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

230 V

Profondità di incasso:

70 mm

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:

10 kA

Dispositivi supplementari possibili:

sì

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:

10 kA

Frequenza:

50...50 Hz

Montaggio a incasso:

no

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.75...25 mm²

Classe di limitazione energetica:

3

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.75...25 mm²

Categoria di sovratensione:

3

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di inquinamento:

2

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...55 °C

Antideflagrante:

no

Potenza dissipata:

1.8 W

    Interruttore magnetotermico 230 V 10 kA, 1+a N poli, D, 10A

    L'interruttore magnetotermico SENTRON 5SL offre una protezione sicura da cortocircuito e sovraccarico per applicazioni standard in edifici residenziali e funzionali.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione nominale: 230 V
    • Capacità di interruzione: 10 kA
    • Poli: 1+a N
    • Corrente nominale: 10A
    • Montaggio e smontaggio senza attrezzi
    • Semplice cablaggio con sbarra collettrice posteriore
    • Disponibile in versioni a 1, 2, 3, 4 poli e in altre esecuzioni speciali
    • Numerosi accessori disponibili, come blocchetti di contatti ausiliari

    Vantaggi per i clienti:

    • Protezione efficace contro cortocircuiti e sovraccarichi
    • Facilità di installazione e manutenzione grazie al montaggio senza attrezzi
    • Versatilità grazie alle diverse configurazioni disponibili
    • Possibilità di ampliare le funzionalità con accessori specifici
    • Sicurezza garantita con gli apparecchi di protezione di SENTRON

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS