SIEMENS - SIE5SL45068 INT. MT 1P+N D6 ICN 10000A - 5SL45068

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Numero di poli (totale):
2Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 2
Caratteristica di intervento - D
Corrente nominale - 6 A
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 10 kA
Conduttore neutro a connessione - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
14 Kg CO₂-eq
EAN
4001869441931
Codice prodotto
SIE5SL45068
Cod. produttore
5SL45068
Produttore
SIE
Numero di poli (totale):
2
Caratteristica di intervento:
D
Corrente nominale:
6 A
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:
10 kA
Conduttore neutro a connessione:
sì
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:
10 kA
Numero moduli DIN:
2
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
230 V
Profondità di incasso:
70 mm
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:
10 kA
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:
10 kA
Frequenza:
50...50 Hz
Montaggio a incasso:
no
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.75...25 mm²
Classe di limitazione energetica:
3
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.75...25 mm²
Categoria di sovratensione:
3
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di inquinamento:
2
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...55 °C
Antideflagrante:
no
Potenza dissipata:
2.8 W
- Voltaggio: 230 V
- Corrente nominale: 6A
- Capacità di interruzione: 10 kA
- Tipologia: 1+a N poli, D
- Montaggio e smontaggio senza attrezzi
- Cablaggio semplice con sbarra collettrice posteriore
- Disponibile in versioni 1, 2, 3, 4 poli e speciali
- Numerosi accessori per ampliamenti funzionali disponibili
- Protezione sicura da cortocircuito e sovraccarico.
- Facile installazione senza attrezzi.
- Semplicità nel cablaggio grazie alla sbarra collettrice.
- Versatilità nella scelta della configurazione del dispositivo.
- Possibilità di personalizzazione con accessori vari.
Interruttore magnetotermico 230 V 10 kA, 1+a N poli, D, 6A
Interruttore magnetotermico SENTRON 5SL per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura per applicazioni standard in edifici residenziali e funzionali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS