pagina iniziale

SIEMENS - SIE5SL45037 INT. MT 1P+N C3 ICN 10000A - 5SL45037

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Numero di poli (totale):

2
Vedi le opzioni disponibili1
Vedi le opzioni disponibili3
Vedi le opzioni disponibili4

Conduttore neutro a connessione:

sì
Vedi le opzioni disponibilino

Tensione nominale:

230 V
Vedi le opzioni disponibili400 V

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 2

  • Caratteristica di intervento - C

  • Corrente nominale - 3 A

  • Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 10 kA

  • Conduttore neutro a connessione - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

14 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4001869440835

Codice prodotto

SIE5SL45037

Cod. produttore

5SL45037

Produttore

SIE

Numero di poli (totale):

2

Caratteristica di intervento:

C

Corrente nominale:

3 A

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:

10 kA

Conduttore neutro a connessione:

sì

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:

10 kA

Numero moduli DIN:

2

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

230 V

Profondità di incasso:

70 mm

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:

10 kA

Dispositivi supplementari possibili:

sì

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:

10 kA

Frequenza:

50...50 Hz

Montaggio a incasso:

no

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.75...25 mm²

Classe di limitazione energetica:

3

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.75...25 mm²

Categoria di sovratensione:

3

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di inquinamento:

2

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...55 °C

Antideflagrante:

no

Potenza dissipata:

2.2 W

    Interruttore magnetotermico 230 V 10 kA, 1+a N poli, C, 3A

    Interruttore magnetotermico SENTRON 5SL per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura per applicazioni standard in edifici residenziali e funzionali.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione nominale: 230 V
    • Capacità di interruzione: 10 kA
    • Numero di poli: 1+a N
    • Tipo di curva: C
    • Amperaggio: 3A
    • Montaggio e smontaggio senza attrezzi
    • Cablaggio semplice tramite la sbarra collettrice posteriore
    • Disponibilità in vari tipi: 1, 2, 3, 4 poli e configurazioni speciali
    • Accessorio compatibili: blocchetti di contatti ausiliari e altro

    Vantaggi per i clienti:

    • Sicurezza migliorata contro cortocircuiti e sovraccarichi
    • Facilità di installazione e manutenzione
    • Versatilità grazie a numerose opzioni di configurazione
    • Possibilità di ampliamenti funzionali con accessori
    • Affidabilità del marchio SENTRON per la protezione degli impianti

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS