SIEMENS - SIE5SL44406 INT. MT 4P B40 ICN 10000A - 5SL44406

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 4
Caratteristica di intervento - B
Corrente nominale - 40 A
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 10 kA
Conduttore neutro a connessione - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
60 Kg CO₂-eq
EAN
4001869439730
Codice prodotto
SIE5SL44406
Cod. produttore
5SL44406
Produttore
SIE
Numero di poli (totale):
4
Caratteristica di intervento:
B
Corrente nominale:
40 A
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:
10 kA
Conduttore neutro a connessione:
no
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:
10 kA
Numero moduli DIN:
4
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
400 V
Profondità di incasso:
70 mm
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:
10 kA
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:
10 kA
Frequenza:
50...50 Hz
Montaggio a incasso:
no
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.75...25 mm²
Classe di limitazione energetica:
3
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.75...25 mm²
Categoria di sovratensione:
3
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di inquinamento:
2
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...55 °C
Antideflagrante:
no
Potenza dissipata:
13.6 W
- Tensione di funzionamento: 400V
- Capacità di interruzione: 10 kA
- Numero di poli: 4
- Corrente nominale: 40A
- Facile montaggio e smontaggio senza attrezzi
- Cablaggio semplice mediante la sbarra collettrice posteriore
- Disponibile in versioni a 1, 2, 3 e 4 poli
- Accessori disponibili per ampliamenti funzionali
- Protezione efficacecontro cortocircuiti e sovraccarichi
- Installazione rapida e senza necessità di attrezzi
- Flessibilità di configurazione grazie a varie opzioni di polariità
- Facilità di cablaggio che riduce il tempo di installazione
- Possibilità di espansione delle funzionalità con accessori aggiuntivi
- Affidabilità dei prodotti di protezione SENTRON
Interruttore magnetotermico 400V 10 kA, a 4 poli, B, 40A
Interruttore magnetotermico SENTRON 5SL per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura per applicazioni standard in edifici residenziali e funzionali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS