SIEMENS - SIE5SL44257 INT. MT 4P C25 ICN 10000A - 5SL44257

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 4
Caratteristica di intervento - C
Corrente nominale - 25 A
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 10 kA
Conduttore neutro a connessione - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
60 Kg CO₂-eq
EAN
4001869440736
Codice prodotto
SIE5SL44257
Cod. produttore
5SL44257
Produttore
SIE
Numero di poli (totale):
4
Caratteristica di intervento:
C
Corrente nominale:
25 A
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:
10 kA
Conduttore neutro a connessione:
no
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:
10 kA
Numero moduli DIN:
4
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
400 V
Profondità di incasso:
70 mm
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:
10 kA
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:
10 kA
Frequenza:
50...50 Hz
Montaggio a incasso:
no
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.75...25 mm²
Classe di limitazione energetica:
3
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.75...25 mm²
Categoria di sovratensione:
3
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di inquinamento:
2
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...55 °C
Antideflagrante:
no
Potenza dissipata:
9.2 W
- Tensione: 400V
- Capacità di interruzione: 10 kA
- Numero di poli: 4 poli
- Tipo di curva: C
- Corrente nominale: 25A
- Facilità di montaggio: Montaggio e smontaggio senza attrezzi
- Cablaggio: Semplice cablaggio dell'alimentazione mediante la sbarra collettrice posteriore
- Disponibilità: Esecuzione a 1, 2, 3, 4 poli e ulteriori tipi speciali
- Protezione sicura da cortocircuiti e sovraccarichi per edifici residenziali e funzionali.
- Varietà di accessori disponibili per integrazioni e ampliamenti funzionali.
- Semplicità di installazione e cablaggio per ridurre i tempi di intervento.
- Affidabilità garantita con gli apparecchi di protezione di SENTRON.
Interruttore magnetotermico 400V 10 kA, a 4 poli, C, 25A
Interruttore magnetotermico SENTRON 5SL per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura per applicazioni standard in edifici residenziali e funzionali.
Dettaglitecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS