SIEMENS - SIE5SL44207 INT. MT 4P C20 ICN 10000A - 5SL44207

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 4
Caratteristica di intervento - C
Corrente nominale - 20 A
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 10 kA
Conduttore neutro a connessione - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
60 Kg CO₂-eq
EAN
4001869440729
Codice prodotto
SIE5SL44207
Cod. produttore
5SL44207
Produttore
SIE
Numero di poli (totale):
4
Caratteristica di intervento:
C
Corrente nominale:
20 A
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:
10 kA
Conduttore neutro a connessione:
no
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:
10 kA
Numero moduli DIN:
4
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
400 V
Profondità di incasso:
70 mm
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:
10 kA
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:
10 kA
Frequenza:
50...50 Hz
Montaggio a incasso:
no
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.75...25 mm²
Classe di limitazione energetica:
3
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.75...25 mm²
Categoria di sovratensione:
3
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di inquinamento:
2
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...55 °C
Antideflagrante:
no
Potenza dissipata:
8 W
- Tensione nominale: 400V
- Corrente nominale: 20A
- Potenza di interruzione: 10 kA
- Numero di poli: 4 poli
- Caratteristica: C
- Montaggio e smontaggio senza attrezzi
- Semplice cablaggio con sbarra collettrice posteriore
- Protezione affidabile contro cortocircuiti e sovraccarichi.
- Facilità di installazione e manutenzione.
- Disponibilità in diverse configurazioni, inclusi 1, 2, 3 e 4 poli.
- Possibilità di ampliare le funzionalità con accessori aggiuntivi.
- Design semplicemente sicuro con apparecchi di protezione SENTRON.
Interruttore magnetotermico 400V 10 kA, a 4 poli, C, 20A
Interruttore magnetotermico SENTRON 5SL per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura per applicazioni standard in edifici residenziali e funzionali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS